曜日別特売

キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】

キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 - 萩原

ライフスタイルに合わせて選べるキッチンボードシリーズ。食器/調味料/キッチン用品/ストック/家電をひとまとめに収納することができます。ガラス扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。スライド棚には炊飯器やケトルを置くことも。コンセントも2箇所についています。カラーは「ブラウン」「ナチュラル」「ホワイト」の3色展開です。【商品サイズ(約)】幅89×奥行42.5×高さ182cm【梱包サイズ(約)】91×45×19cm(28kg)/94×60×15cm(28kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇転倒防止ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅89×奥行42.5(取手含む)×高さ182
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RCC-1422WH(引き出しタイプ) 0270568802705688RCC-1422WH(引き出しタイプ)ホワイト
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年10月30日
RCC-1422NA(引き出しタイプ) 0270623902706239RCC-1422NA(引き出しタイプ)ナチュラル
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RCC-1422BR(引き出しタイプ) 0270736802707368RCC-1422BR(引き出しタイプ)ブラウン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする