RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688

 

RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688
RCC-1422WH(引き出しタイプ) キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】 萩原 02705688

キッチンボード 食器棚 スライド収納 幅89cm コンセント付き 可動棚 選べる2タイプ【引き出し・扉収納】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ホワイト
内容量1台注文コード02705688品番RCC-1422WH(引き出しタイプ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ライフスタイルに合わせて選べるキッチンボードシリーズ。食器/調味料/キッチン用品/ストック/家電をひとまとめに収納することができます。ガラス扉収納の中は可動棚になっているため、収納アイテムに合わせて調節と取り外しが可能です。スライド棚には炊飯器やケトルを置くことも。コンセントも2箇所についています。カラーは「ブラウン」「ナチュラル」「ホワイト」の3色展開です。【商品サイズ(約)】幅89×奥行42.5×高さ182cm【梱包サイズ(約)】91×45×19cm(28kg)/94×60×15cm(28kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして。
色
ホワイト
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇転倒防止ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅89×奥行42.5(取手含む)×高さ182

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする