曜日別特売

キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】

キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 - 萩原

調味料やキッチン用品、ストック品からキッチン家電までひとまとめに収納できる、突っ張り式のキッチンラック。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能です。付属パーツは壁板に引っ掛けるだけでどこでも設置でき、使用シーンに合わせて自分好みのレイアウトにすることができます。フックを使ってお玉やトング、ミントを引っ掛けたり、棚には調味料やコーヒーミルなどを置いたり。3段ラックは上中2段が可動棚になっているので、収納したいものに合わせて高さ調節が可能です。カラーは「ナチュラル」「ホワイト」「ブラウン」の3種類からお選びいただけます。【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)壁/棚板:プリント紙化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
材質
フレーム:スチール、天板:メラミン樹脂化粧繊維板、棚板:プリント紙化粧繊維板、<ホワイトのみ>メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇組立式〇アジャスター付
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02705417KTR-3223BBブラウン(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706072KTR-3224BBブラウン(約)幅80×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706878KTR-3223NWナチュラル(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02706449KTR-3224WHホワイト(約)幅80×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707876KTR-3223WHホワイト(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707447KTR-3224NWナチュラル(約)幅80×奥行32.5×高さ200~265
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする