曜日別特売
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417

 

KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417
KTR-3223BB キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】 萩原 02705417

キッチンラック 突っ張り 棚 オープンラック シェルフ 高さ調節 壁面収納 選べるサイズ 【幅60/幅80cm】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
(約)幅80×奥行32.5×高さ200~265
内容量1台注文コード02705417品番KTR-3223BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

調味料やキッチン用品、ストック品からキッチン家電までひとまとめに収納できる、突っ張り式のキッチンラック。壁に穴を空ける必要が無いので、マンションやアパートなどの賃貸でも設置が可能です。付属パーツは壁板に引っ掛けるだけでどこでも設置でき、使用シーンに合わせて自分好みのレイアウトにすることができます。フックを使ってお玉やトング、ミントを引っ掛けたり、棚には調味料やコーヒーミルなどを置いたり。3段ラックは上中2段が可動棚になっているので、収納したいものに合わせて高さ調節が可能です。カラーは「ナチュラル」「ホワイト」「ブラウン」の3種類からお選びいただけます。【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)壁/棚板:プリント紙化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバーが必要)

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 食器棚・キッチンボードとして。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅60×奥行32.5×高さ200~265
材質
フレーム:スチール、天板:メラミン樹脂化粧繊維板、棚板:プリント紙化粧繊維板、<ホワイトのみ>メラミン樹脂化粧繊維板
備考
〇組立式〇アジャスター付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする