ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】
ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できる、伸縮式のゴミ箱上ラック。幅は約52~87cmまで無段階で調節でき、設置場所やゴミ箱のサイズに合わせてぴったりフィット。さらに、可動棚仕様のため、収納する物に合わせてレイアウトを自由に変更可能。スチール素材のためマグネットを使った収納にも対応しています。水やサビに強い設計でキッチンでも安心して使用でき、分別用ゴミ箱を複数並べたい方や、省スペースで収納力を増やしたい方におすすめ。シンプルなデザインで空間になじみやすく、すっきりと整ったキッチンづくりをサポートします。【商品サイズ(約)】幅52~87×奥行43×高さ113cm【梱包サイズ(約)】65×46×17cm(14kg)【材質】金属(鋼鉄)【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- 収納家具 、 キッチン収納 、 キッチン隙間収納として。
- 材質
- 主材:スチール
- 備考
- 〇組立式〇アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅52~87×奥行43×高さ113
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ