曜日別特売
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779

 

KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779
KR-3753WH ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 萩原 02707779

ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード02707779品番KR-3753WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できる、伸縮式のゴミ箱上ラック。幅は約52~87cmまで無段階で調節でき、設置場所やゴミ箱のサイズに合わせてぴったりフィット。さらに、可動棚仕様のため、収納する物に合わせてレイアウトを自由に変更可能。スチール素材のためマグネットを使った収納にも対応しています。水やサビに強い設計でキッチンでも安心して使用でき、分別用ゴミ箱を複数並べたい方や、省スペースで収納力を増やしたい方におすすめ。シンプルなデザインで空間になじみやすく、すっきりと整ったキッチンづくりをサポートします。【商品サイズ(約)】幅52~87×奥行43×高さ113cm【梱包サイズ(約)】65×46×17cm(14kg)【材質】金属(鋼鉄)【生産国】中国【備考】組立品

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 キッチン隙間収納として。
色
ホワイト
材質
主材:スチール
備考
〇組立式〇アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅52~87×奥行43×高さ113

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方数量1につき¥2,627/税込¥2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする