曜日別特売

ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】

ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原ゴミ箱上ラック 伸縮式 レンジ台 キッチン収納 隙間収納 可動棚 選べる形状 【パネルタイプ・オープンタイプ 】 - 萩原

ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できる、伸縮式のゴミ箱上ラック。幅は約52~87cmまで無段階で調節でき、設置場所やゴミ箱のサイズに合わせてぴったりフィット。さらに、可動棚仕様のため、収納する物に合わせてレイアウトを自由に変更可能。スチール素材のためマグネットを使った収納にも対応しています。水やサビに強い設計でキッチンでも安心して使用でき、分別用ゴミ箱を複数並べたい方や、省スペースで収納力を増やしたい方におすすめ。シンプルなデザインで空間になじみやすく、すっきりと整ったキッチンづくりをサポートします。【商品サイズ(約)】幅52~87×奥行43×高さ113cm【梱包サイズ(約)】65×46×17cm(15kg)【材質】金属(鋼鉄)【生産国】中国【備考】組立品

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 キッチン隙間収納として。
材質
主材:スチール
備考
〇組立式〇アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅52~87×奥行43×高さ113
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707219KR-3754BKブラック
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02707962KR-3754WHホワイト
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする