ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できる、伸縮式のゴミ箱上ラック。幅は約52~87cmまで無段階で調節でき、設置場所やゴミ箱のサイズに合わせてぴったりフィット。さらに、可動棚仕様のため、収納する物に合わせてレイアウトを自由に変更可能。スチール素材のためマグネットを使った収納にも対応しています。水やサビに強い設計でキッチンでも安心して使用でき、分別用ゴミ箱を複数並べたい方や、省スペースで収納力を増やしたい方におすすめ。シンプルなデザインで空間になじみやすく、すっきりと整ったキッチンづくりをサポートします。【商品サイズ(約)】幅52~87×奥行43×高さ113cm【梱包サイズ(約)】65×46×17cm(15kg)【材質】金属(鋼鉄)【生産国】中国【備考】組立品