ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】
耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】129×44.5×14cm(27.3kg)/80×43×22cm(29kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします
- 用途
- 収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。
- 材質
- 主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール
- 備考
- 〇組立式〇2口コンセント付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅120×奥行42.5×高さ89.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ


































