曜日別特売
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871

 

CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871
CKC-7161WN ステンレス天板 キッチンカウンター  キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】 萩原 02705871

ステンレス天板 キッチンカウンター キッチンボード ロータイプ 食器棚 レンジ台 引き出し 脚付 選べるサイズ【幅85・幅120・幅140】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ウォールナット
内容量1台注文コード02705871品番CKC-7161WN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

耐久性に優れたステンレストップのキッチンカウンターステンレス×リアルな木目調×黒スチールで、異素材ミックスの洗練されたデザイン。ステンレス天板は、熱い鍋や濡れた食材もOK!お手入れも簡単で、清潔に保てます。木目調シートも、耐水性に優れています。引き出しにはカトラリーや調理器具、調味料や食品ストックなどを隠して収納できます。スライド収納で蒸気の出る家電にも対応。便利なコンセント付き。脚高なので、掃除も楽。お掃除ロボットにも対応◎おしゃれな3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅120×奥行42.5×高さ89.5cm【梱包サイズ(約)】129×44.5×14cm(27.3kg)/80×43×22cm(29kg)【材質】主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板:ステンレス脚部:スチール【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ドリル・ハンマーが必要)二人以上での組み立てをお勧めします

用途
収納家具 、 キッチン収納 、 キッチンカウンター・カウンターワゴンとして。
色
ウォールナット
材質
主材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、天板:ステンレス、脚部:スチール
備考
〇組立式〇2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅120×奥行42.5×高さ89.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,462/税込¥3,808
沖縄地方数量1につき¥8,657/税込¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする