曜日別特売

ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】

ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原ステージベッド ヘッドレス ロータイプ ベッドフレーム ローベッド すのこ【 選べる5サイズ SS/S/SD/D/Q】 - 萩原

マットレスのサイズ次第で、ベッドまわりに余白をつくれるアレンジが楽しめるローベッド。あえて小さめのマットレスを合わせれば、サイドにスマホや本を置けるスペースが生まれ、お部屋をおしゃれに演出できます。ヘッドレスのすっきりとしたデザインと、床に近いロータイプ設計で、空間を広く見せて圧迫感を軽減。木目調のあたたかみある風合いが北欧テイストやナチュラルインテリアにもなじみ、シンプルながら洗練された寝室をつくります。【商品サイズ(約)】幅80×奥行200×高さ13cm【梱包サイズ(約)】103×27.5×11cm(14kg)/83×27.5×11cm(17.3kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマーをご用意ください)

用途
ベッド 、ベッドフレームとして。
材質
主材:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅80×奥行200×高さ13
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707420KB-3066-SS-NAナチュラル
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02705557KB-3066-SS-BRブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
02705950KB-3066-SS-NSナチュラルウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする