ダイニングチェア 2脚セット 木製 アームレス スチール脚 選べる5パターン
ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。
- 用途
- イス・チェア , ダイニングチェアとして。
- 材質
- フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステル
- 色
- ナチュラル/ライトグレー
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- (約)幅48×奥行53×高さ73×座面高43
- 内容量
- 1セット(2脚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,481/税込¥1,629 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,856/税込¥4,242 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ

































