曜日別特売

ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト

ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト - 萩原

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。サイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい直径90cm。1人用暮らし~2人暮らしにおすすめのコンパクトサイズなので、賃貸アパートやマンションなど狭いお部屋でもお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル 、ダイニングテーブルとして。
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行90×高さ70
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-8640LBR-R 0270618702706187SH-8640LBR-Rライトブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SH-8640LNT-R 0270681702706817SH-8640LNT-Rナチュラル
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SH-8640WH-R 0270728902707289SH-8640WH-Rホワイト
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする