曜日別特売
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817

 

SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817
SH-8640LNT-R ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト 萩原 02706817

ダイニングテーブル 2人用 直径90 2人掛け 円形 丸 カフェテーブル 韓国 インテリア 角型 コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル
内容量1台注文コード02706817品番SH-8640LNT-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルで、北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。サイズは食事や勉強・仕事などの作業に使いやすい直径90cm。1人用暮らし~2人暮らしにおすすめのコンパクトサイズなので、賃貸アパートやマンションなど狭いお部屋でもお使いいただけます。カラーは豊富な3色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル 、ダイニングテーブルとして。
色
ナチュラル
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行90×高さ70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする