ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品

ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 - 萩原

天然目の風合いを楽しめる北欧風ダイニングテーブル。 一般的なものと比べて低めの高さに設定されているので 圧迫感が少なくお部屋を広く見せてくれます。 スッキリとしたT字脚で椅子を後ろに下げなくてもスムーズに出入りができます。 コンパクトなサイズ感で1~2暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感。【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品

用途
テーブル 、ダイニングテーブルとして。
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅110×奥行70×高さ65
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707097SH-8619NAR
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする