SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097

 

SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097
SH-8619NAR ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品 萩原 02707097

ダイニングテーブル 4人掛け 幅110cm 長方形 ローテーブル テーブル単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02707097
品番
SH-8619NAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

天然目の風合いを楽しめる北欧風ダイニングテーブル。 一般的なものと比べて低めの高さに設定されているので 圧迫感が少なくお部屋を広く見せてくれます。 スッキリとしたT字脚で椅子を後ろに下げなくてもスムーズに出入りができます。 コンパクトなサイズ感で1~2暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感。【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品

用途
テーブル 、ダイニングテーブルとして。
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木
色
ナチュラル
備考
〇組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅110×奥行70×高さ65

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,981/税込¥2,179
沖縄地方数量1につき¥4,801/税込¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする