ブロワー&バキューム
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
定格消費電力:370W
吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。
- 用途
- 作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。
- 付属品
- ノズル・ダストバッグ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)
- 電流(A)
- 4
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 約12000
- コード長さ(m)
- (約2)
- 本体質量(g)
- 1400
- 定格時間(分)
- 10
- 本体サイズ(mm)
- L185×W200×H・D180
- W数(W)
- 370
- 内容量
- 1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ














