KENOH
ブロワー&バキューム
25557
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02708942
品番
25557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
定格消費電力:370W
吸塵の場合はダストバッグをつけてご使用ください。
用途
作業場やサッシの送風清掃、吸じん作業に。
付属品
ノズル・ダストバッグ・交換用カーボンブラシ1セット(2個で1セット)
電流(A)
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
約12000
コード長さ(m)
(約2)
本体質量(g)
1400
定格時間(分)
10
本体サイズ(mm)
L185×W200×H・D180
W数(W)
370