ウィンザーチェア 2脚セット ボウバックタイプ ダイニングチェア 北欧 木製 韓国インテリア
イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の2脚セットです。洗練されたデザインは北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。背中にフィットする背もたれと広めの座面設計で座り心地にもこだわっています。フォトジェニックなデザインなのでダイニング用、デスク用、ディスプレイ用など使い方もさまざま。カラーは豊富な4色から選べます。ホワイトインテリアやモノトーンインテリアに合わせやすい「ホワイト」「ブラック」北欧インテリアや韓国インテリアに合わせやすい「ナチュラル」「ライトブラウン」お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。【商品サイズ(約)】幅47×奥行52×高さ88cm【梱包サイズ(約)】57×47×47cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
- 用途
- イス・チェア 、 ダイニングチェアとして。
- 材質
- 主材:天然木
- 色
- Aタイプ/ホワイト
- 備考
- 〇組立式
- 寸法(cm)
- (約)幅47×奥行52×高さ88×座面高42
- 内容量
- 1セット(2脚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,481/税込¥1,629 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,856/税込¥4,242 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
椅子 の新着商品
カテゴリ

































