KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946

 

KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946
KT-3078MGY 無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 萩原 02707946

無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色マーブルグレー
内容量1台注文コード02707946品番KT-3078MGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。レバーを握るだけで、高さ65~94cmまで調節可能です。チェアやソファ、ベッドに合わせてちょうどいい高さで使えます。リビングや寝室、ダイニングルームなど様々なシーンで活躍。さらに360度回転する隠しキャスター付きなので、ちょっとした移動もラクラク。カラーは木目柄のナチュラル/ブラウン/ホワイトウォッシュ、シンプルな無地のホワイト、大理石柄のマーブルホワイト、コンクリート柄のマーブルグレーと、豊富な6色展展開です。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ65~94cm【梱包サイズ(約)】67×51×12cm(9.7kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:粉体塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル 、 サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
色
マーブルグレー
材質
天板:メラミン樹脂化粧繊維板、脚部:スチール
備考
〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅60×奥行40×高さ65~94

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする