曜日別特売

アクティバル二方ボール弁:VY53*2A

アクティバル二方ボール弁:VY53*2A - azbil(旧:山武)

小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適
専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能
調整不要の簡易着脱機構を採用
青銅製・ステンレス製をラインアップ
最高使用圧力1.6MPa対応
イコールパーセンテイジ流量特性
流体接液部に耐食性の高い材料を採用
冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]

用途
形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁
接続口径:15A~40A
Cv値:2.5~40
本体定格圧力:1.6MPa
接続方式:ねじ込み形
適用アクチュエータ:MY53シリーズ
適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~100℃(凍結なきこと)
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
内容量
1個
関連資料:(1.35MB)
注意
※画像は代表画像です
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709757VY5302A0031
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02709958VY5302A0022
¥94,900
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710010VY5302A0041
¥159,000
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710308VY5302A0011
¥91,400
¥86,980
¥95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
02710509VY5302A0042
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02711516VY5302A0023
¥98,500
¥93,980
¥103,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
02712092VY5302A0012
¥91,400
¥86,980
¥95,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする