曜日別特売
VY5302A0042 アクティバル二方ボール弁:VY53*2A azbil(旧:山武) 02710509

アクティバル二方ボール弁:VY53*2A

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02710509
品番
VY5302A0042
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

小形・軽量で空調機内などの省スペース設置に最適
専用アクチュエータと工具不要で簡単に組付可能
調整不要の簡易着脱機構を採用
青銅製・ステンレス製をラインアップ
最高使用圧力1.6MPa対応
イコールパーセンテイジ流量特性
流体接液部に耐食性の高い材料を採用
冷温水制御用途に最適化された小形比例二方ボール弁 [AI-6208 | PDF]

用途
形式:ねじ込み接続形 二方ボール弁
接続口径:15A~40A
Cv値:2.5~40
本体定格圧力:1.6MPa
接続方式:ねじ込み形
適用アクチュエータ:MY53シリーズ
適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下)
流体温度:0~100℃(凍結なきこと)
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
関連資料:(1.35MB)
注意
※画像は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする