- 用途
- ・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。
・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。
・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)
・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。
(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)
- 質量(kg)
- 約0.3
- 消費電力(W)
- 約3
- 定格電圧(V)
- 三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz
- 交換目安
- 10年~13年
- 出力接点
- 無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A
- 使用環境
- 温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと
- 表示LED
- < 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。
- ブレーカ
- 疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)
- 検出距離(m)
- 最大5※検出距離は使用環境によって変化します。
- ブザー
- 火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)