115cmドラセナインディア

115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム115cmドラセナインディア - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、PS、PP、自然素材、発泡ウレタン、(鉢:PP)
幅(cm)
45
全長(cm)
115
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:30×26~30.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GLPS-1536 0272522702725227GLPS-1536IVL
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GLPS-1536 0272708102727081GLPS-1536ブラウンラベンダー
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
GLPS-1536 0272749202727492GLPS-1536BKL
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする