130cmシェフレラアンガスティポット
こちらはポットコーディネート商品です。Sサイズの鉢がセットされます。
こちらの商品は仕様上、ご注文確定から商品発送までにお時間を頂戴いたします。
- 材質
- PVC、PE、鉄、PS、EVA、紙、PP、発泡ウレタン(鉢:PP)
- 幅(cm)
- 70
- 全長(cm)
- 130
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 鉢:30×26~30.5
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ


































