曜日別特売

150cmケンチャヤシポット

150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム150cmケンチャヤシポット - 横浜ディスプレイミュージアム

こちらはポットコーディネート商品です。Sサイズの鉢がセットされます。
こちらの商品は仕様上、ご注文確定から商品発送までにお時間を頂戴いたします。

材質
ポリエステル、PE、鉄、PP、自然素材、発泡ウレタン、(鉢:PP)
幅(cm)
100
全長(cm)
150
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:30×26~30.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726381GLPS-1528IVL
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727221GLPS-1528ブラウンラベンダー
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727860GLPS-1528PWL
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728307GLPS-1528BKL
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする