曜日別特売

185cmアレカヤシL

185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム185cmアレカヤシL - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
PE、鉄、PS、発泡ウレタン(鉢:PP)
幅(cm)
80
全長(cm)
185
寸法(高さH×幅W)(cm)
鉢:35~36×31.5~37.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725376GLPS-1550ABK2
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02726548GLPS-1550ABK3
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02727379GLPS-1550AGY3
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728402GLPS-1550AGY2
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728691GLPS-1550ABE2
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728718GLPS-1550ABE3
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,300/税込¥2,530
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
離島数量1につき¥4,600/税込¥5,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする