クロチクナンテン1.6m
- 材質
- ポリエステル、PE、PP、PS、石、鉄、自然、素材、発泡ウレタン(鉢:PP)
- 幅(cm)
- 75
- 全長(cm)
- 160
- 奥行き(cm)
- 60
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 鉢:30×30.5
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,900/税込¥3,190 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥11,000/税込¥12,100 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ



























