ゴールデンリーフコアッド2.3m
こちらの商品はお客様による組み立てとなります。
- 材質
- ポリエステル、PE、PP、PS、鉄(鉢:PP)
- 幅(cm)
- 120
- 全長(cm)
- 230
- 奥行き(cm)
- 105
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 鉢:43×38
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥13,000/税込¥14,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥13,000/税込¥14,300 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ



























