シェフレラアンガスティフォリア1.8m
- 材質
- ポリエステル、PE、鉄、PS、PP、木、発泡ウレタン、(鉢:ガラス繊維強化セメント)
- 幅(cm)
- 65
- 全長(cm)
- 180
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 鉢:33×29
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,500/税込¥7,150 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥13,000/税込¥14,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥13,000/税込¥14,300 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ



























