シダーポット
- 材質
- PE、鉄、PS、石(鉢:PP)
- 色
- グリーン
- 幅(cm)
- 65
- 寸法(cm)
- 鉢:Φ14.5×15.5
- 全長(cm)
- 58
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,400/税込¥3,740 |
フロア用グリーン の新着商品
カテゴリ



























