横浜ディスプレイミュージアム
ショウナンゴム1.8m
全長(cm)
180
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:36.5×45
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725629
GLPA-112
ポリエステル、PE、鉄、PS、PP、EVA、発泡ウレタン、(鉢:ガラス繊維強化セメント)
100
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02728551
GLPA-114
ポリエステル、PE、鉄、PS、PP、発泡ウレタン、(鉢:ガラス繊維強化セメント)
85
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300