ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形
色
白
タイプ
防湿防雨形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
AC100
設置場所
壁面・天井面取付兼用型
入数
1
定格光束(lm)
291
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02732166
ERB6059WC
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月26日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください