ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02732166
品番
ERB6059WC
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
白
タイプ
防湿防雨形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
4.3/4.7
定格電圧(V)
AC100
設置場所
壁面・天井面取付兼用型
入数
1
定格光束(Lm)
291