ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.1
色
オフホワイト
規格
R15クラス2
消費電力(W)
7.4
センサータイプ
人検知カメラ付き
首振角度(°)
95
色温度(K)
2700
光束(Lm)
398
外径(mm)
53
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※microSDカードを別途ご用意ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02732516
OG264269R1
¥
55,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください