サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02732516
品番
OG264269R1
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
質量(kg)
1.1
色
オフホワイト
規格
R15クラス2
消費電力(W)
7.4
センサータイプ
人検知カメラ付き
首振角度(°)
95
色温度(K)
2700
光束(Lm)
398
外径(mm)
53
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
注意
※microSDカードを別途ご用意ください