曜日別特売

ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】

ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】 - コイズミ照明ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】 - コイズミ照明ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】 - コイズミ照明
仕様
コネクタ付き
その他
【断熱施工】不可
幅(mm)
Φ85
材質/仕上
【コーン】アルミダイカスト・マットブラック塗装
質量(kg)
0.4
タイプ
ウォールウォッシャー
光源
LED
別売付属品
調光器
モード切替
【調色】2700K~5000K
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
光源色
昼白色
配光角度(°)
45(広角配光)
出幅(mm)
2
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラス・乳白色
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
114
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25
演色性(Ra)
93
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02733801XD304555BX
¥26,600
¥19,980
¥21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする