曜日別特売

エクステリア スポットライト

エクステリア  スポットライト - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト
タイプ
コーキングレス型
取付方式
壁面・天井面取付兼用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
4.5
首振角度(°)
150
ランプ
別梱包
色温度(K)
5000
光束(Lm)
358
外径(mm)
100
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02732611OG264026NR1
¥23,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする