サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02732611
品番
OG264026NR1
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
54
質量(kg)
0.9
色
オフホワイト
タイプ
コーキングレス型
取付方式
壁面・天井面取付兼用
規格
R15クラス2
消費電力(W)
4.5
首振角度(°)
150
ランプ
別梱包
色温度(K)
5000
光束(Lm)
358
外径(mm)
100
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94