曜日別特売
AB42597L ブラケット コイズミ照明 02733609

AB42597L ブラケット コイズミ照明 02733609
AB42597L ブラケット コイズミ照明 02733609
AB42597L ブラケット コイズミ照明 02733609

ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02733609
品番
AB42597L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
仕様
【調光器併用】不可
幅(mm)
Φ100
カバー
シリコーン・乳白色
質量(kg)
0.2
備考
密閉型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.1
機能
【調光・調色】非調光
光源
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.9
皮相電力(VA)
10(100V)
光束(Lm)
335(器具)
LED寿命(時間)
40000
出幅(mm)
80
演色指数(Ra)
83
器具相当
白熱球60W相当
LED交換
不可
天井近接限度(cm)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする