ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】
- 仕様
- コネクタ付き
- その他
- 【断熱施工】不可
- 幅(mm)
- Φ110
- 材質/仕上
- 【コーン】アルミ・ホワイトN93塗装
- 質量(kg)
- 0.6
- タイプ
- ベース 深型
- 光源
- LED
- 別売付属品
- 調光器
- モード切替
- 【調色】2700K~5000K
- 色温度(K)
- 5000
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 昼白色
- 出幅(mm)
- 2
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- パネル
- ガラス・透明消し
- 枠
- アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
- 埋込高(mm)
- 120
- 照射面近接限度(cm)
- 30
- 配光タイプ
- 【グレアカット角】25/40(広角配光)
- LED交換
- 不可
- 電源ユニット
- 別売
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25
- 演色性(Ra)
- 93
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ


















