光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
- 用途
- ・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。
(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ
・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに
対応可能です。
・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。
・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。
・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。
・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。
・2段積みで8心用として使用することができます。
・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
- 付属品
- 補強熱スリーブ(単芯用40mm、4芯テープ用40mm)・結束バンド
- 材質
- PP樹脂
- 質量(kg)
- 0.07
- 色
- Nホワイトグレー色(N8.5)
- タイプ
- 小心数・樹脂タイプ:融着接続タイプ(Sタイプ)
- 設置場所
- 屋内用
- クリップ数
- ケーブルクランプ数Φ13以下:1
- 接続台数
- 4心
- キャビネット板厚(mm)
- カバー1.5、ボデー2.0
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 95×140×30
- 入出線数(入線)
- ケーブル:1またはドロップケーブル:4)
- 入出線数(出線)
- コード:4またはドロップケーブル:4
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(6.58MB)
注意
※入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。※ 曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
キャビネット の新着商品
カテゴリ




















