曜日別特売

ホットグリップ 巻きタイプ

ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ 巻きタイプ - DAYTONA(デイトナ)

グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。
USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。
USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。
薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。
40ー80℃の5段階で温度調整が可能。
設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。
再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。
表面はライン入りで滑りにくいデザイン。
・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上
・ヒートシート:135×100mm

用途
グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要
温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶
薄く断線しにくいフィルムヒーター採用
対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上
ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/レッド
色
LINEレッド
内容量
1セット
注意
※18W以上を出力できるUSB Power Delivery(USB PD)に対応しています。18W未満の出力しかできない機器に接続した場合、正常動作できません。
※ USBの端子部は防水構造ではありません。雪や雨天の場合は使用しないでください。
※ バッテリー容量が小さい車両や125CCクラス、ならびにアイドリングストップ装備車では、温度レベル3(グリーン)まででご使用ください。レベル4以上で使用した場合、バッテリー上がりの原因となるおそれがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0273701238494
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする