曜日別特売
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012

38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012
38494 ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ) 02737012

ホットグリップ 巻きタイプ

商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
02737012
品番
38494
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。
USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。
USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。
薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。
40ー80℃の5段階で温度調整が可能。
設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。
再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。
表面はライン入りで滑りにくいデザイン。
・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上
・ヒートシート:135×100mm

用途
グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要
温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶
薄く断線しにくいフィルムヒーター採用
対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上
ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/レッド
色
LINEレッド
注意
※18W以上を出力できるUSB Power Delivery(USB PD)に対応しています。18W未満の出力しかできない機器に接続した場合、正常動作できません。
※ USBの端子部は防水構造ではありません。雪や雨天の場合は使用しないでください。
※ バッテリー容量が小さい車両や125CCクラス、ならびにアイドリングストップ装備車では、温度レベル3(グリーン)まででご使用ください。レベル4以上で使用した場合、バッテリー上がりの原因となるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする