ガスパンチ 缶径3.5-7cm
スプレー缶を捨てる前に、挟んで握るだけでラクにガス抜きできます。
化粧品などの小さい缶からカセットボンベまで、直径約3.5~7cmの幅広いサイズに対応。
安全に配慮した針カバー付きです。
軽い力で針が食い込むため、女性やご年配の方、握力に自身のない方でも使いやすい仕様です。
- 材質
- 本体/スチール、グリップ/シリコーンゴム、針カバー/シリコーンゴム
- 寸法(cm)
- 全長/約24.5×6.5×1.1
- 適合サイズ(cm)
- 缶直径/約3.5~7
- 内容量
- 1個
注意
※危険防止の為、火気の近く及びタバコを吸いながらの使用は避けてください。※必ずベランダや庭などの屋外で使用してください。
※針カバーが外れた場合は再度装着してください。その際、針先に注意してください。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















![キャップオープナー FIN-1124 ファイン[日用品] キャップオープナー FIN-1124 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128718-260908-02.jpg)










