バリュー ラックス10kg

バリュー ラックス10kg - カズサ

メーカー12%次亜塩素酸ナトリウム「バイヤラックス」姉妹品として
クオリティをそのままに、バイヤラックスでは多すぎる又は重い等のご意見を
反映させた商品となります。
6%次亜塩素酸ナトリウムと同様の使用方法で希釈倍率を調整することで、
圧倒的なコストパフォーマンスを出すことが可能となります。

用途
キッチン用漂白剤・除菌剤
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(10kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07119109―
オープン
¥3,198
¥3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする