曜日別特売

フロアスタンド

フロアスタンド - アルモード (ベルク)

オープンフレームタイプのメッセージスタンド。
用紙(A3)はさみ込み式。高さ・角度の調整が可能。
総合受付などでの案内におすすめ。

材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、コーナー:亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面 板:1.5mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチールクロムメッキ仕上、ベース:スチールクロムメッキヘアライン仕上
質量(kg)
4.8
内容量
1台
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していおますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
※直射日光下では、熱により面板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
用紙寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02756919217S A3タテ335×975~1520284×407A3タテ(297×420)
¥42,400
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
02756989217S A3ヨコ458×960~1510407×284A3ヨコ(420×297)
¥42,400
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする