フロアスタンド
スタイリッシュなメッセージスタンド、お手軽タイプ。
表示面の角度が調節可能。
- 材質
- フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、コーナー:亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:2mm透明アクリル/3mmアルミ複合板(シルバー)、ポール:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
- 内容量
- 1台
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していおますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。※直射日光下では、熱により面板が変形することがあります。設置場所にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
看板・POP・掲示用品 の新着商品
カテゴリ

















