蔵衛門Pad Mini(2025年モデル)SIM付き

蔵衛門Pad Mini(2025年モデル)SIM付き - ルクレ

箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。

仕様
●CPU詳細:MediaTek Helio G81(8コア / 最大2.0GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:eMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:5150mAh●メインメモリ:4GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):22mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):169mm●防水/防塵:IP68/IP69K MIL-STD-810H●附属品:SIM/USB ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
本体質量(g)
538
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758836KMN03/DSB30
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする