CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A3 75μm
片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。
- 用途
- 吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。
両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。
- サイズ
- A3
- 入数(枚)
- 20
- 厚さ(μm)
- 75
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20枚)
注意
※本製品はパウチタイプラミネーター専用です。※サイズにあったラミネートフィルムをお選びください。ラミネートする物より周囲が、2~3mmあるものが最適です。余白が大きいとラミネート時に詰まりの原因となります。
※ラミネート加工時の温度は、100μm設定でお使いください。中の紙が厚くなったら温度を調整してください。
※貼る際はスキージー(ヘラ)などで空気を外側に押し出しながら、貼ることをおすすめします。
※平滑な面に吸着しますが、環境によっては剥がれる場合があります。
※のり面に汚れがある場合は再接着しなくなることがあります。
※長期間貼られた場合は、吸着面が強くなり、はがす際に用紙にひびが入る場合があります。著しく低温高温になる場所でのご使用はお控えください。
※製品の特性上、剥離フィルム側にカールが発生する場合があります。
※被着面の素材によっては、ラミネートフィルムをはがす際に一緒にはがれる恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。
※はがす際は指や爪を傷めないようにご注意ください。薄いヘラなどを被着面との間に差し込むとはがしやすいです。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
























![名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具] 名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07422970-261116-02.jpg)






